Bals - Cadre de fixation pour Prise Plastron 75x75mm entraxes 60X60mm - 187

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - CEE toutes intensités de courant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941001878

Réf. Sonepar

00145000187

Réf. Fournisseur

187

Marque

Bals

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

CEE toutes intensités de courant

Cadre de fixation plastique pour Prise Plastron 75x75mm et entraxe 60X60mm

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 187EAN: 4024941001878châssis de montage Code couleur: gris RAL 7035, Matériaudu boîtier: polyamide, Hauteur de l'appareil en mm: 70 mm,Largeur de l'appareil en mm: 70 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 12 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 70 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 70 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm