Bals - Coffret camping 4PC 16A 30mA 230V alim tetra - 56503

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret camping 4PC 16A 30mA 230V alim tetra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021666

Réf. Sonepar

00145056503

Réf. Fournisseur

56503

Marque

Bals

Coffret camping 4PC 16A 30mA 230V ALIM TETRA

Les Atouts de l'article:

Réf. : 56503Coffret camping 4PC 2P+T 16A 30mAAlimentation tétraEquipé de :1 Bornier d’arrivée 5G10 mm² à raccordement automatique4 PC 16A 2P+T 250V CEI IP554 Disjoncteurs différentiels PH/N 16A 30mA1 Presse-étoupe M32Protections sous porteFermeture à clef