Bals - Coffret caoutchouc - Disj Diff PH-N 16A-30mA + 6PC NF + cable + Fiche - 5333

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 434 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • profondeur - 108 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024941984744

Réf. Sonepar

00145005333

Réf. Fournisseur

5333

Réf. Commerciale

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur:

120 mm

hauteur:

434 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

108 mm

modèle:

armoire de raccordement

matériau du boîtier/corps:

caoutchouc massif

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

6

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

nombre de disjoncteurs:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

Coffret corps de métier - Disj Diff PH/N 16A-30mA + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G2.5² + Fiche NF

Les Atouts de l'article:

Réf. : 5333Equipé de :• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 Disjoncteur phase/neutre différentiel 16A 30mA• 1 Cordon de 3 mètres H07 RNF 3G2,5 mm²• 1 Fiche 10/16A 2P+T 250V NF• Sur coffret IP44 avec poignée