Bals - Coffret caoutchouc - IP44 IK10 6 PC Noires 10-16A-D.DIFF 2P 16A - 5331N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAOUTCHOUC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760043021482
Réf. Sonepar
00145302148
Réf. Fournisseur
5331N
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
indice de protection (IP):
IP44
Coffret de distribution - Disj PN 16A + 3M HO7RNF 3G2.5mm²- IP44 IK10 6 PC NF Noires 10-16A - VOYANT