Bals - Coffret chantier - Disj Diff 4P 32A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 5P + 1PC 16A 5P - 510233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021147
Réf. Sonepar
00145510233
Réf. Fournisseur
510233
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
Coffret de chantier avec poignée équipé de :1 Disj diff 4P 32A 30mA en tête1 AU sur bobine MX1 PC 5P 32A 400V-NF EN 60309-1 et 2 1 PC 5P 16A 400V–NF EN 60309-1 et 2 – 1 Disj 4P 16A3 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 1 DPN 16A C
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510233Triphasé +N 32AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+N+T 32A 400V• 1 PC 3P+N+T 16A 400V• 1 Disjoncteur différentiel 4x32A 30mA• 1 Disjoncteur PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 3P+N 16A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58108
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510233Triphasé +N 32AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+N+T 32A 400V• 1 PC 3P+N+T 16A 400V• 1 Disjoncteur différentiel 4x32A 30mA• 1 Disjoncteur PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 3P+N 16A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58108
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf


