Bals - Coffret corps de metier -DisjDiff PH-N 16A-30mA+6PC NF+3M HO7RNF 3G2.52+Fiche NF - 510213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760043021109
Réf. Sonepar
00145302110
Réf. Fournisseur
510213
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
indice de protection (IP):
IP44
Coffret ABS avec poignée dim. 455x146mm équipé de :1 Disjoncteur Différentiel PH/N 16A 30mA1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE – NF C 613143M de câble H07RNF 3G2,5²6 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510213Equipé de :• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 Disjoncteur phase/neutre différentiel 16A 30mA• 1 Cordon de 3 mètresH07 RNF 3G2,5 mm²• 1 Fiche 10/16A 2P+T 250V NF• Sur coffret IP44 avec poignée
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510213Equipé de :• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 Disjoncteur phase/neutre différentiel 16A 30mA• 1 Cordon de 3 mètresH07 RNF 3G2,5 mm²• 1 Fiche 10/16A 2P+T 250V NF• Sur coffret IP44 avec poignée


