Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 16A 2PC IP44 SANS ID - 51701D

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 16A 2PC IP44 SANS ID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné de l'interrupteur général - 16 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020461

Réf. Sonepar

00145302046

Réf. Fournisseur

51701D

Réf. Commerciale

Bals

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

indice de protection (IP):

IP44

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - sans ID-arrivée sur borne 5G6² + 1PC 2P+T 10-16A 230V NF + 1PC 3P+T 16A 400V