Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 16A 2PC IP44 SANS ID - 51723D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 16 A
indice de protection (IP) - IP44
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760043020508
Réf. Sonepar
00145302050
Réf. Fournisseur
51723D
Réf. Commerciale
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
16 A
indice de protection (IP):
IP44
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - sans ID-arrivée sur borne 5G6² + 1PC 2P+T 10-16A 230V NF + 1PC 3P+N+T 16A 400V