Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 32A-16A 2PC IP44 SANS ID - 51668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043020379
Réf. Sonepar
00145051668
Réf. Fournisseur
51668
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
indice de protection (IP):
IP44
Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - sans ID-arrivée sur borne 5G6² + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+T 32A 400V


