Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 32A-16A IP44 2PC SANS ID - 51669

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 32A-16A IP44 2PC SANS ID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020416

Réf. Sonepar

00145051669

Réf. Fournisseur

51669

Marque

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

indice de protection (IP):

IP44

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - sans ID-arrivée sur borne 5G6² + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+N+T 32A 400V