Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 3PC - 51821D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
indice de protection (IP) - IP44
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760043020744
Réf. Sonepar
00145302074
Réf. Fournisseur
51821D
Réf. Commerciale
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
indice de protection (IP):
IP44
groupe de cuisinières:
triphasé