Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 3PC - 51822

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 3PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné de l'interrupteur général - 40 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020782

Réf. Sonepar

00145302078

Réf. Fournisseur

51822

Réf. Commerciale

Bals

courant assigné de l'interrupteur général:

40 A

indice de protection (IP):

IP44

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+N+T 16A 400V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 51822Triphasé 40AEquipé de :• 1 PC 16A 3P+N+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 16A 2P 24V• 1 Inter différentiel 4x40A 30mA• 1 Disjoncteur 4P 16A• 1 Disjoncteur 1P+N 16A• 1 Transfo. 230/24V 160VA norme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf