Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 3PC - 51822D

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 3PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné de l'interrupteur général - 40 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020799

Réf. Sonepar

00145302079

Réf. Fournisseur

51822D

Réf. Commerciale

Bals

courant assigné de l'interrupteur général:

40 A

indice de protection (IP):

IP44

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 1PC 2P+T 10-16A 230V NF + 1PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+N+T 16A 400V