Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 2PC - 51666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043020362
Réf. Sonepar
00145051666
Réf. Fournisseur
51666
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
indice de protection (IP):
IP44
Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+T 32A 400V
Les Atouts de l'article:
Réf. : 51666Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 3P 32A• 1 Disjoncteur 1P+N 16A
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf
Les Atouts de l'article:
Réf. : 51666Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 3P 32A• 1 Disjoncteur 1P+N 16A
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf


