Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 4PC - 51823D

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 4PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020812

Réf. Sonepar

00145302081

Réf. Fournisseur

51823D

Réf. Commerciale

Bals

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

indice de protection (IP):

IP44

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 2PC 2P+T 10-16A 230V NF + 1PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+T 32A 400V