Bals - Coffret de chantier -Disj Diff PH-N 16A-30mA +4PC NF +3M HO7RNF 3G2,52 +Fiche NF - 510235

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret de chantier -Disj Diff PH-N 16A-30mA +4PC NF +3M HO7RNF 3G2,52 +Fiche NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043021420

Réf. Sonepar

00145510235

Réf. Fournisseur

510235

Réf. Commerciale

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

Coffret de chantier avec poignée équipé de :1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 – 3M de câble 3G2,5²1 Disjoncteur différentiel phase/neutre 16A 30mA en tête4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE

Les Atouts de l'article:

Réf. : 510235Monophasé 16AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 Fiche 10/16A 250V NF + 3 mètres de câble H07RNF3G2.5• 1 Disjoncteur différentiel PH/N 16A 30mAPAS D’ARRÊT D’URGENCEPIEDS EN OPTION réf. 58105

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf