Bals - Coffret de chantier - Disj Diff PH-N 16A 30mA + AU + 4PC NF - 510236

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur - 184 mm

  • hauteur - 312 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941145978

Réf. Sonepar

00145510236

Réf. Fournisseur

510236

Marque

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

230 V

largeur:

184 mm

hauteur:

312 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

165 mm

modèle:

armoire de raccordement

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

4

courant assigné de l'interrupteur général:

16 A

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

Coffret de chantier avec poignée équipé de :1 Disjoncteur différentiel phase/neutre 16A 30mA en tête1 Arrêt d’urgence sur bobine MX4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314

Les Atouts de l'article:

Réf. : 510236Monophasé 16AEquipé de : Idem 510223 sans câble1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58105

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf