Bals - Coffret de chantier - ID 2x40A-30mA + AU + 4PC NF + 3M HO7RNF 3G42 + Fiche CEI - 510228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021130
Réf. Sonepar
00145510228
Réf. Fournisseur
510228
Marque
Bals
protection:
commutateur LS
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
4
type de courant différentiel:
AC
nombre de disjoncteurs:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
longueur du câble:
3 m
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
313 mm
largeur:
262 mm
profondeur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510228Monophasé 40AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 Fiche 32A 230V CEI + 3 mètres de câble H07RNF3G4• 1 Inter différentiel 2x40A 30mA• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58105
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf


