Bals - Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+T - 510229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024941984560
Réf. Sonepar
00145510229
Réf. Fournisseur
510229
Marque
Bals
protection:
commutateur LS
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
1x32A xp xxxV
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
5
type de courant différentiel:
AC
nombre de disjoncteurs:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériel de contact:
CuZn
diamètre entrée de câble:
M40
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
443 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
206 mm
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510229Triphasé +N 40AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+T 32A 400V• 1 Inter différentiel 4x40A 30mA• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 3P 32A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58106
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf


