Bals - Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 6PC NF + 1PC 16A 3P+T - 510237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - portable
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - 1x16A xp xxxV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021154
Réf. Sonepar
00145510237
Réf. Fournisseur
510237
Marque
Bals
protection:
commutateur LS
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation:
portable
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
1x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
7
type de courant différentiel:
AC
nombre de disjoncteurs:
4
matériau du boîtier/corps:
laiton
matériel de contact:
CuZn
diamètre entrée de câble:
M40
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
573 mm
largeur:
262 mm
profondeur:
199 mm
Les Atouts de l'article:
Réf. : 510237Triphasé +N 40AEquipé de :• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+T 16A 400V• 1 Inter différentiel 4x40A 30mA• 3 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 3P 16A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTION réf. 58108
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf


