Bals - Coffret de chantier - ID 4x80mA-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 63A 3P+T - 510241

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret de chantier - ID 4x80mA-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 63A 3P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • manipulation - portable

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043021819

Réf. Sonepar

00145302181

Réf. Fournisseur

510241

Réf. Commerciale

Bals

protection:

commutateur LS

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

manipulation:

portable

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

1x63A xp xxxV

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

5

type de courant différentiel:

AC

nombre de disjoncteurs:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

CuZn

diamètre entrée de câble:

M40

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

573 mm

largeur:

262 mm

profondeur:

227 mm

Coffret de chantier avec poignée équipé de :1 Inter-diff 4x80A 30mA en tête1 AU sur bobine MX1 PC 3P+T 63A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 1 Disjoncteur 3P 63A C + contacteur4 PC 2P+T 10/16A 230V NF - NF C 61314 – 2 Disjoncteurs PH/N 16A C

Les Atouts de l'article:

Réf. : 510241Triphasé +N 80AEquipé de :• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF• 1 PC 3P+T 63A 400V IP44 à pré-coupure par Bobine MN• 1 Inter différentiel 4x80A 30mA• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)• 1 Disjoncteur 3P 63A1 bouton arrêt d’urgencePIEDS EN OPTIONréf. 58108

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf