Bals - Coffret de distribution - 2 Disj PH-N 16A + 6PC NF + 3M cable - 5361N

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret de distribution - 2 Disj PH-N 16A + 6PC NF + 3M cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043021475

Réf. Sonepar

00145302147

Réf. Fournisseur

5361N

Réf. Commerciale

Bals

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

6

Coffret de distribution - 2 Disj PH-N 16A + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G4² + Fiche 2P+T 32A 230V CEI