Bals - Coffret d'usine VARIABOX monophase 20A IP44 24V - 512391

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX monophase 20A IP44 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020553

Réf. Sonepar

00145512391

Réf. Fournisseur

512391

Marque

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

indice de protection (IP):

IP44

Coffret d'usine VARIABOX monophasé IP44- Interrupteur 2x20A + 2PC 16A 2P 24V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 512391Monophasé 6AEquipé de :• 2 PC 16A 2P 24V• 1 Transfo. 230/24V 160VA norme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire• 1 Inter marche/arrêt 2P 20A

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf