Bals - Coffret d'usine VARIABOX monophase 20A IP44 2PC - 512392D

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX monophase 20A IP44 2PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné de l'interrupteur général - 20 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • groupe de cuisinières - monophasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020546

Réf. Sonepar

00145302054

Réf. Fournisseur

512392D

Marque

Bals

courant assigné de l'interrupteur général:

20 A

indice de protection (IP):

IP44

groupe de cuisinières:

monophasé

Coffret d'usine VARIABOX monophasé IP44 - Interrupteur 2x20A + 1PC 2P+T 10-16A 230V NF + 1PC 2P 16A 24V