Bals - Coffret d'usine VARIABOX monophase 25A 30mA IP44 2PC - 51696

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX monophase 25A 30mA IP44 2PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020515

Réf. Sonepar

00145051696

Réf. Fournisseur

51696

Marque

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

indice de protection (IP):

IP44

Coffret d'usine VARIABOX monophasé - ID 2x25A-30mA + 1PC 16A 2P+T + 1PC 16A 2P 24V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 51696Monophasé 25AEquipé de :• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 16A 2P 24V• 1 Inter différentiel 2x25A 30mA• 1 Disjoncteur 1P+N 16A• 1 Transfo. 230/24V 160VA norme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf