Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 32A-16A IP44 2PC SANS ID - 51669D

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 32A-16A IP44 2PC SANS ID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné de l'interrupteur général - 32 A

  • indice de protection (IP) - IP44

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043020423

Réf. Sonepar

00145302042

Réf. Fournisseur

51669D

Marque

Bals

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

indice de protection (IP):

IP44

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - sans ID-arrivée sur borne 5G6² + 1PC 2P+T 10-16A 230V NF + 1PC 3P+N+T 32A 400V