Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase + N 40A 30mA +5PC + PROTEC. - 512399D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760043021024
Réf. Sonepar
00145302102
Réf. Fournisseur
512399D
Réf. Commerciale
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret d'usine VARIABOX - ID 4x40A-30mA + 2PC NF + 2PC 16A 2P 24V + 1PC 16A 3P+N+T