Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase + N 40A 30mA +5PC + PROTEC. - 512399I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021031
Réf. Sonepar
00145302103
Réf. Fournisseur
512399I
Marque
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret d'usine VARIABOX - ID 4x40A-30mA + 2PC 16A 2P+T + 2PC 16A 2P 24V + 1PC 16A 3P+N+T


