Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 2PC - 51704

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 2PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020430

Réf. Sonepar

00145051704

Réf. Fournisseur

51704

Réf. Commerciale

Bals

indice de protection (IP):

IP44

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+T 16A 400V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 51704Triphasé 40AEquipé de :• 1 PC 16A 3P+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 Inter différentiel 4x40A 30mA• 1 Disjoncteur 3P 16A• 1 Disjoncteur 1P+N 16A

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf