Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 3PC - 51725

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 3PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020706

Réf. Sonepar

00145051725

Réf. Fournisseur

51725

Réf. Commerciale

Bals

protection:

commutateur LS

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

1x63A5p400V

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

autres montages et/ou emplacements vides:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

2 câbles (ligne annulaire/à boucler)

finition militaire:

Non

couleur:

gris

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x40A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A 230V NF + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+T 16A 400V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 51725Triphasé 40AEquipé de :• 1 PC 16A 3P+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 10/16A 2P+T 230V à obturateurs à éclips NF• 1 Inter différentiel 4x40A 30mA• 1 Disjoncteur 3P 16A• 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf