Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 40A 30mA IP44 5PC - 512398I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
indice de protection (IP) - IP44
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021000
Réf. Sonepar
00145302100
Réf. Fournisseur
512398I
Marque
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
indice de protection (IP):
IP44
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret d'usine VARIABOX triphasé +N IP44 - ID 4x40A-30mA + 2PC 2P+T 16A 230V + 2PC 16A 2P 24V + 1PC 16A 3P+T 400V


