Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 2PC - 51655

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 2PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020393

Réf. Sonepar

00145051655

Réf. Fournisseur

51655

Réf. Commerciale

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

indice de protection (IP):

IP44

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+N+T 32A 400V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 51655Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+N+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 4P 32A• 1 Disjoncteur 1P+N 16A

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf