Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 3PC - 51718

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 3PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043020560

Réf. Sonepar

00145051718

Réf. Fournisseur

51718

Réf. Commerciale

Bals

indice de protection (IP):

IP44

Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A 230V NF + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+T 32A 400V

Les Atouts de l'article:

Réf. : 51718Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 10/16A 2P+T 230V à obturateurs à éclips NF• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 3P 32A• 2 Disjoncteurs 1P+N 16A

Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf