Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 3PC - 51729I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant assigné de l'interrupteur général - 63 A 
- indice de protection (IP) - IP44 
- groupe de cuisinières - triphasé 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3760043020652
Réf. Sonepar
00145302065
Réf. Fournisseur
51729I
Marque
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
indice de protection (IP):
IP44
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 2PC 2P+T 16A 230V + 1PC 3P+N+T 32A 400V


