Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 4PC - 51824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
indice de protection (IP) - IP44
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043020836
Réf. Sonepar
00145302083
Réf. Fournisseur
51824
Marque
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
indice de protection (IP):
IP44
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 1PC 2P+T 10/16A 230V NF + 1PC 2P+T 16A 230V + 1PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+N+T 32A 400V
Les Atouts de l'article:
Réf. : 51824Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+N+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 10/16A 2P+T 230V à obturateurs à éclips NF• 1 PC 16A 2P 24V• 1 Transfo 230/24V 160VAnorme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 4P 32A• 2 Disjoncteurs 1P+N 16A
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf
Les Atouts de l'article:
Réf. : 51824Triphasé 63AEquipé de :• 1 PC 32A 3P+N+T 400V• 1 PC 16A 2P+T 230V• 1 PC 10/16A 2P+T 230V à obturateurs à éclips NF• 1 PC 16A 2P 24V• 1 Transfo 230/24V 160VAnorme EN 61 558-2-6 protection primaire et secondaire• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA• 1 Disjoncteur 4P 32A• 2 Disjoncteurs 1P+N 16A
Les Atouts de la gamme:
DOC VARIABOX_C.pdf


