Bals - Coffret d'usine VARIABOX triphase +N 63A 30mA IP44 5PC - 512395I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
indice de protection (IP) - IP44
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760043020973
Réf. Sonepar
00145302097
Réf. Fournisseur
512395I
Réf. Commerciale
Bals
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
indice de protection (IP):
IP44
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret d'usine VARIABOX triphasé + N IP44 - ID 4x63A-30mA + 2PC 2P+T 16A 230V + 2PC 2P 16A 24V + 1PC 3P+N+T 32A 400V