Bals - Coffret EVOBOX portable 125A -Taille L - 5383

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret EVOBOX portable 125A -Taille L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021529

Réf. Sonepar

00145005383

Réf. Fournisseur

5383

Marque

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

Coffret EVOBOX portable Triphasé +N 125A Polyethylene – IP44 IK08 - Taille L (545mm x 600mm x 400mm)

Les Atouts de l'article:

Référence 5383Coffret portable Taille L - Triphasé+N 125A équipé de :• 1 Socle connecteur 3P+N+T 125A 400V CEI• 1 PC 3P+N+T 63A 400V CEI à pré-coupure par CT protégée par 1 disjoncteur 4P 63A• 2 PC 3P+N+T 32A 400V CEI protégées par 2 disjoncteurs 4P 32A• 3 PC 2P+T 32A 230V CEI protégées par 3 disjoncteurs phase/neutre 32A• 1 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 230V NF protégée par 1 disjoncteur phase/neutre différentiel 16A 30mA• 1 Arrêt d’urgence• 3 Voyants de mise sous tension• 1 Disjoncteur 4P 125A en tête• 1 Différentiel réglable (9 seuils – 9 tempo.) à tore séparé

Les Atouts de la gamme:

EVOBOX-BALS-FRANCE_C.pdf