Bals - Coffret EVOBOX portable 32A - Taille S - 5385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760043021543
Réf. Sonepar
00145005385
Réf. Fournisseur
5385
Marque
Bals
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
Coffret EVOBOX portable Triphasé +N 32A Polyethylene – IP54 IK08 -Taille S (340mm x 400mm x 350mm)
Les Atouts de l'article:
Référence 8385Coffret portable Taille S - Triphasé+N 32A équipé de :• 1 Socle connecteur 3P+N+T 32A 400V CEI• 1 Inter-différentiel 4P 40A 30mA• 1 Voyant de mise sous tension• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 230V NF protégées par 6 disjoncteurs phase/neutre 16A
Les Atouts de la gamme:
EVOBOX-BALS-FRANCE_C.pdf
Les Atouts de l'article:
Référence 8385Coffret portable Taille S - Triphasé+N 32A équipé de :• 1 Socle connecteur 3P+N+T 32A 400V CEI• 1 Inter-différentiel 4P 40A 30mA• 1 Voyant de mise sous tension• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 230V NF protégées par 6 disjoncteurs phase/neutre 16A
Les Atouts de la gamme:
EVOBOX-BALS-FRANCE_C.pdf


