Bals - Coffret EVOBOX portable 63A - Taille M - 5384

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret EVOBOX portable 63A - Taille M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760043021536

Réf. Sonepar

00145005384

Réf. Fournisseur

5384

Réf. Commerciale

Bals

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

Coffret EVOBOX portable Triphasé +N 63A Polyethylene – IP54 IK08 -Taille M (340mm x 560mm x 350mm)

Les Atouts de l'article:

Référence 5384Coffret portable Taille M - Triphasé+N 63A équipé de :• 1 Socle connecteur 3P+N+T 63A 400V CEI• 2 PC 3P+N+T 32A 400V CEI protégées par 2 disjoncteurs 4P 32A• 3 PC 2P+T 32A 230V CEI protégées par 3 disjoncteurs phase/neutre 32A• 1 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 230V NF protégée par 1 disjoncteur phase/neutre différentiel 16A 30mA• 1 Voyant de mise sous tension• 1 Disjoncteur 4P 63A en tête• 1 Différentiel réglable (2 seuils – 1 tempo.) à tore séparé

Les Atouts de la gamme:

EVOBOX-BALS-FRANCE_C.pdf