Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bals - Coffret PCI VARIABOX triphase 32A 400V IP67 + PROTEC. - 512602

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret PCI VARIABOX triphase 32A 400V IP67 + PROTEC.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043021994

Réf. Sonepar

00145302199

Réf. Fournisseur

512602

Réf. Commerciale

Bals

indice de protection (IP):

IP67

Coffret prise commandées par interrupteur triphasé 32A - ID 4x40A-30mA + 1PC 3P+T 32A 400V