Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bals - Coffret PCI VARIABOX triphase +N 16A 400V IP67 - 512611

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Coffret PCI VARIABOX triphase +N 16A 400V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760043021901

Réf. Sonepar

00145302190

Réf. Fournisseur

512611

Réf. Commerciale

Bals

indice de protection (IP):

IP67

Coffret prise commandées par interrupteur triphasé +N 16A - 1PC 3P+N+T 16A 400V

Les Atouts de l'article:



Les Atouts de la gamme:

DOC VARIABOX_C.pdf