Bals - Fenetre 8 modules avec cache mod. - 58009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 8
hauteur - 93.3 mm
largeur - 162 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941580090
Réf. Sonepar
00145058009
Réf. Fournisseur
58009
Marque
Bals
matériau:
plastique
nombre de rangées:
8
hauteur:
93.3 mm
largeur:
162 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
43 mm
à charnière:
Oui
à fermeture rapide:
Oui
Fenêtre 8 modules avec cache module



