Be-Led - CIRCLE G2-10W-20W-2CCT-IP54-BLANC - BL000214

CopieCopie
Be-Led - CIRCLE G2-10W-20W-2CCT-IP54-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901275

Réf. Sonepar

08138190127

Réf. Fournisseur

BL000214

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

64 mm

Plafonnier / Hublot led IP54 10/20W pour les logements résidentiels et collectivités. Correspond également pour les locaux techniques, sanitaires, cellier? 3000K/4000K