Be-Led - FOG 360-24W-3000K-IP66-IK10-DETECT - BL12256507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553785
Réf. Sonepar
08138255378
Réf. Fournisseur
BL12256507
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
facteur de puissance (cos phi):
360



