Be-Led - FOG 360-24W-4000K-IP66-IK10 - BL12256506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Hublot led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302552658
Réf. Sonepar
08138255265
Réf. Fournisseur
BL12256506
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
115 mm



