Be-Led - FOG 360-24W-4000K-IP66-IK10-DETECT - BL12256508

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553051

Réf. Sonepar

08138255305

Réf. Fournisseur

BL12256508

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

360

Hublot plafonnier 24W 4000K detec. IP66. Détecteur HF