Be-Led - FOG ASYM-8W-IP66-IK10-3000K-850°-BLANC - BL12252114

CopieCopie
Be-Led - FOG ASYM-8W-IP66-IK10-3000K-850°-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302555864

Réf. Sonepar

08138255586

Réf. Fournisseur

BL12252114

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

115 mm

Hublot asymétrique idéal pour les montées d'escalier, circulations, coursives et abords de bâtiment.