Be-Led - FOG G2-28W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850° - BL000234

CopieCopie
Be-Led - FOG G2-28W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901077

Réf. Sonepar

08138190107

Réf. Fournisseur

BL000234

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

78 mm

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier