Be-Led - HALO 25W-3CCT-IP40-BLANC - BL12255410

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557707

Réf. Sonepar

08138255770

Réf. Fournisseur

BL12255410

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

52 mm

Hublot contemporain, s'installe aussi bien en plafonnier qu'en mural.