Be-Led - HUBLOT RESI-CARRE-18W-3CCT-DETECT-BLANC - BL000107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HUBLOT RESI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302555291
Réf. Sonepar
08138255529
Réf. Fournisseur
BL000107
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1800 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
largeur:
242 mm
hauteur/profondeur:
59 mm
longueur:
242 mm